Referencias
Gedore:D 30 9/32AF
Rubix:798177022000
fabricante:2101009
EAN:4010886880487


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7.143 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 2101009 D 30 9/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 9/32p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" UD 9/32" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7.143 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días