928B 38-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 38
Rubix:798167700000
fabricante:009280138
EAN:8014230036106


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 68 mm |
Detalles de producto : 928B 38-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.496 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 550 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días