VASO IMPACTO 1/2 DE 16 NS.16A
NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:NS.16A
Rubix:798500812000
EAN:3148516547095




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : VASO IMPACTO 1/2 DE 16 NS.16A
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 16MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 122 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 16 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,12 € Sin IVA
/ unidad
15,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días