Referencias
Bahco:7809TORX-T70-140
Rubix:798212749000
EAN:7314150220526


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t70 |
| Longitud de hoja | 102 mm |
Detalles de producto : 7809TORX-T70-140
Vaso para punta - Torx
Cualidades
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t70 |
| Longitud de hoja | 102 mm |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,89 € Sin IVA
/ unidad
33,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días