Referencias
Beta Tools:1297TX 40
Rubix:798168305000
fabricante:012970040
EAN:8014230385464


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1297TX 40-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 332x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días