Referencias
Beta Tools:1293BP 4
Rubix:798168290000
fabricante:012930506
EAN:8014230383750


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1293BP 4-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
1293BP 4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,6 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días