Referencias
Wiha:26277
Rubix:799299870000
EAN:4010995262778

Detalles de producto : VARILLA DE CAMBIO PUNTA PLANA 3X175 MM
Varilla intercambiable VDE para tornillos de cabeza plana
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,5 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud de hoja | 42 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
