Referencias
Bahco:6709TORX-T9
Rubix:798210528000
EAN:7314151811662


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t9 |
| Longitud de hoja | 16 mm |
Detalles de producto : 6709TORX-T9
Vástago moleteado para el giro manual con los dedos de elementos de fijación de libre giro
No apto para uso en máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para uso en máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Destornilladores de vaso con cuadradillo de 1/4" para tornillos con cabeza TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t9 |
| Longitud de hoja | 16 mm |
| Longitud | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,53 € Sin IVA
/ unidad
9,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días