Referencias
Beta Tools:1290 3X100
Rubix:798170204000
fabricante:012900012
EAN:8014230381428

Documentos
Detalles de producto : 1290 3X100-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,8 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
