Referencias
Festo:VAS-100-1/4-PUR-B
Rubix:798340922000
fabricante:1396098
EAN:4052568062101

Documentos
Detalles de producto : VAS-100-1/4-PUR-B
Vaso de aspiración completo VAS-100-1/4-PUR-B El anillo de obturación no está incluido en el volumen de suministro. Compensador de altura de la ventosa=3,5 mm, Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Volumen de la ventosa=33,5 cm3, Diámetro efectivo de aspiración=90,5 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140,67 g |
|---|---|
| Material | pur |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,16 € Sin IVA
/ unidad
26,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días