ZPT2-N01

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT2-N01
Rubix:799248388000
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable;vinilo
Diámetro6.6 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT2-N01


Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZPT2-***, Accesorio para Ventosa de Vacío ZP2-(09/14/16)J/(10/16)UCL

Cualidades

•Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Materialacero inoxidable;vinilo
Diámetro6.6 mm
Formaredondo
Tipoadaptador para almohadilla de vacío
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días