ZP3E-Y32BMN-B8

Compacto con Adaptador - ZP3E-Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-Y32BMN-B8
Rubix:799244850000
fabricante:ZP3E-Y32BMN-B8
EAN:3618036461220
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-Y32BMN-B8


Para utilizar cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: entrada de vacío lateral con rosca hembra.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
39,83 € Sin IVA
/ unidad
48,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días