Referencias
SMC:ZP2-5030WN
Rubix:799248463000
EAN:3618036475883

Documentos
Detalles de producto : ZP2-5030WN
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas de almohadillas de vacío existentes ZP y ZP2V, nos proporciona un portafolio formidable de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
•Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
•Formas: Tipo ovalado
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Opciones: Entrada de vacío vertical con rosca hembra.
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 5 x 30
Material: N (NBR)
•Formas: Tipo ovalado
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Opciones: Entrada de vacío vertical con rosca hembra.
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 5 x 30
Material: N (NBR)
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días