ZPT32US-B6

Con anillo de bloqueo - ZPT (U,C)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT32US-B6
Rubix:799254921000
fabricante:ZPT32US-B6
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT32US-B6


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm; Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras; Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano; Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
11,63 € Sin IVA
/ unidad
14,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días