ZP3-T08BS-B5

Con adaptador - ZP3-T*B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T08BS-B5
Rubix:799239970000
fabricante:ZP3-T08BS-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro8 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T08BS-B5


Para utilizarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 4 a Ø 16 mm. Formas: tipo fuelle. Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor. Opciones: rosca hembra, One-touch y racor con espiga, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro8 mm
Formafuelle
Tipoentrada de vacío
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días