ZP10CS 00047749

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP10CS
Rubix:751606522043
fabricante:ZP10CS
EAN:3618036478921
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP10CS 00047749


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x13x12 mm
Peso neto9 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formaplano
Tipoventosa de vacío
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días