ELECTROVALVULA SCG238A050.230/50

Válvula solenoide

Ver información técnica

Referencias

Asco:G238A050SCA8
Rubix:798752190000
fabricante:SCG238A050.230/50
brand logo

Resumen técnico

Tipo2/2
Número de puertos2

Detalles de producto : ELECTROVALVULA SCG238A050.230/50


La serie 238 de ASCO es una línea de válvulas de servicio general diseñadas para manejar aire, gas inerte, agua y aceite ligero. La construcción compacta de la válvula pilotada de 2 vías ahorra espacio, reduce el tiempo de instalación y simplifica el mantenimiento, mientras que su carrera corta aumenta la vida útil del ciclo. La serie 238 es adecuada para sistemas de suspensión neumática, equipos comerciales de cocina y lavandería, envasado y sistemas de agua y aguas residuales.

Cualidades

-Disponibles en modelos de corriente alterna o continua con cuerpos de latón y acero inoxidable
Las bobinas de conexión DIN son estándar
Las opciones incluyen cables volantes, operadores manuales y elastómeros alternativos
Las opciones adicionales incluyen antigolpes de ariete, servicio de oxígeno y homologaciones ATEX y WRAS.

Aplicaciones

Para aire, gas neutro, fuel-oil ligero, agua

Información técnica


Atributos
Tipo2/2
Número de puertos2
239,91 € Sin IVA
/ unidad
290,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días