MHA1-AS-2-M3

Base individual MHA1-AS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHA1-AS-2-M3
Rubix:799269935000
fabricante:197187
EAN:4052568044947
MHA1-AS-2-M3 Individual sub-base
Resumen técnico
Tipocolector simple para mh1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHA1-AS-2-M3


Base unitaria MHA1-AS-2-M3 para distribuidores de base MHA1-...-HC/TC Pressión de servicio=-0,9 - 2 bar, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=0 - 50 °C, Conexión neumática 1=M3, Conexión neumática 2=M3

Información técnica


Atributos
Peso neto24,8 g
Tipocolector simple para mh1
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,42 Sin IVA
/ unidad
16,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días