Referencias
SMC:SZ3000-73-1A-L6
Rubix:799250825000
fabricante:SZ3000-73-1A-L6
Documentos
Detalles de producto : SZ3000-73-1A-L6
La serie SZ3000 es una electroválvula de 5 orificios, con un colector de tipo cassette. La serie SZ ofrece una gran fiabilidad y una larga vida útil de 50 millones de ciclos o más. La dirección de entrada del conector puede modificarse de arriba a abajo mediante una simple operación. Un bajo consumo de energía y un tiempo de respuesta rápido de 10 ms se obtienen gracias a la construcción única de la electroválvula piloto.
Información técnica
Atributos
| Tipo | acoplamiento rápido |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días