Referencias
Festo:VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1
Rubix:799260231000
fabricante:8033535
EAN:4052568428983

Detalles de producto : VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 - 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días