Referencias
SMC:SS5Y5-10F1-10B-C6
Rubix:799251012000
EAN:3618034483514

Documentos
Detalles de producto : SS5Y5-10F1-10B-C6
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores -, la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos dimensiones de válvula 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más eficiente. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
SS5Y5-10, Serie 5000, D-sub Conector, Cable plano, Cableado PC (IP40), Conexionado lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1145 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,18 € Sin IVA
/ unidad
375,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días