VQZ115-5LOB1-C6-PR-Q
VQZ115, serie 100, electroválvula de 3 orificios, orificio del cuerpo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ115-5LOB1-C6-PR-Q
Rubix:799239298000
fabricante:VQZ115-5LOB1-C6-PR-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ115-5LOB1-C6-PR-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio del cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire, gas inerteRango de presión de funcionamiento : 0.1 - 0.7MP(versión alta presión 1.0MPa)0.2mm² (válvula)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VACTiempo de respuesta ms 2 : estándar 1W 10 o menos;alta presión 1W, bajo vataje y AC 13 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, con puerto en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,15 € Sin IVA
/ unidad
96,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días