Referencias
Festo:VYKB-F12-M22C-20-PE-1HPS
Rubix:799261165000
fabricante:8140316
EAN:4052568567446

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f12-m22c-20-pe-1hps 8140316 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VYKB-F12-M22C-20-PE-1HPS
VYKB-F12-M22C-20-PE-1HPS D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f12-m22c-20-pe-1hps 8140316 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.93 l/min |
| Rango de presión | bedrijfsdruk: -0,75 tot 3 bar; overdruk: 4,5 bar (mediumdrukbereik). |
| Tamaño del puerto | 2 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € Sin IVA
/ unidad
156,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días