VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1

Electroválvula VZWF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
Rubix:799264200000
fabricante:1492217
EAN:4052568236175
VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1


Las válvulas neumáticas de accionamiento forzado VZWF controlan altas presiones con diámetros nominales elevados utilizando solenoides relativamente pequeños, incluso en circuitos de medios cerrados sin presión diferencial.

Cualidades

  • Altos caudales
  • Grandes diámetros nominales con solenoides relativamente pequeños
  • No requiere presión diferencial
  • También puede utilizarse en tecnología de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1360 g
Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,77 Sin IVA
/ unidad
324,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días