VXZ233ALAXB

VXZ2*3, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VXZ233ALAXB
Rubix:799238516000
fabricante:VXZ233ALAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovxz2*3, accionada por piloto, electroválvula de 2 puertos para aceite
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VXZ233ALAXB


En SMC nos enorgullece presentar nuestra serie VXZ de válvulas solenoide de 2 puertos multiuso mejorada. De accionamiento piloto, la VXZ tiene presión diferencial cero, por lo que puede manejar tanto fluidos de baja presión como bajo vacío, y al no depender del aire comprimido para funcionar, su instalación es sencilla. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas de bajo peso y espacios estrechos. Además, un amortiguador de goma hace que la serie resulte adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil extendida gracias a su construcción mejorada, todo ello como parte de nuestro compromiso por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y generar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y libres de aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería ¼" a 1" y racores one-touch desde Ø10 hasta Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para manejar aire, agua, aceite, agua calentada y aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y como válvula de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material del cuerpo: C37, acero inoxidable
  • Medio: aceite
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*3, accionada por piloto, electroválvula de 2 puertos para aceite
    Número de puertos2
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    83,20 Sin IVA
    / unidad
    100,67 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días