Referencias
SMC:VDW10AA
Rubix:798313864000
fabricante:VDW10AA

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw10aa |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VDW10AA 00940221
En SMC demostramos a nuestros clientes que estamos preparados para reaccionar con el lanzamiento de nuestra nueva serie, la popular VDW. La electroválvula compacta de 2 vías de accionamiento directo, la nueva VDW, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, es más corta que un dedo y más ligera que un teléfono móvil. Ofrece a nuestros clientes un ahorro de espacio, de energía y de trabajo. Gracias a su opción con conexión instantánea que reduce el tiempo de acoplamiento, la nueva VDW tiene un grado de protección IP65 que protege la válvula del polvo y del agua, vengan de donde vengan. Además, el modelo estándar único de la serie VDW, al ser un 10 % más pequeño y más ligero, se utiliza en espacios reducidos, lo que lo hace particularmente adaptable. La serie VDW consume menos electricidad, aproximadamente entre 2,5 W y 3 W para el modelo mayor en funcionamiento continuo y entre 2,5 VA y 3 VA en alterna, en comparación con productos similares. Es ideal para unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y el tratamiento de pulido de lentes que emplean aplicaciones de aire, vacío medio y agua sin requerir un gran caudal. También es significativamente más silenciosa gracias a su nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de cuerpos con dos nuevos, en aluminio y en resina PPS, añadidos a los actuales en latón C37 y en acero inoxidable, la serie VDW también ofrece dos materiales de juntas: NBR y FKM.
VDW, Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo (Tamaño 1) (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x46x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw10aa |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,07 € Sin IVA
/ unidad
21,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días