VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22
Rubix:799264330000
fabricante:1491960
EAN:4052568107109
VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,25 Sin IVA
/ unidad
91,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días