Referencias
Festo:BMCH-3-3-1/8
Rubix:798194677000
fabricante:6687
EAN:4052568110949

Resumen técnico
| Tipo | programa adicional de electroválvulas |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : BMCH-3-3-1/8
Electrodistribuidor BMCH-3-3-1/8 Función del distribuidor=3x2/2 monoestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=160 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 7 bar, Diseño=Válvula de asiento con resorte de retorno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 567 g |
|---|---|
| Tipo | programa adicional de electroválvulas |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 160 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,46 € Sin IVA
/ unidad
466,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días