SYA3240-01F
Distribuidor SYA #000 serie 5/2 y 5/3 con mando neumático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYA3240-01F
Rubix:799254173000
fabricante:00249945
EAN:3618036155617

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 control neumático sya3240-01f |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SYA3240-01F
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre el Bloque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 control neumático sya3240-01f |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,31 € Sin IVA
/ unidad
76,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días