Referencias
SMC:ASP430F-U02-06-X352
Rubix:798293745000
fabricante:ASP430F-U02-06-X352

Resumen técnico
| Tipo de racor | conexión tipo plug (tipo universal) con rosca uni de 1/4'; aire piloto: g 1/4' (para asp430f-u02-0-x352, manguera ø6) |
|---|---|
| Tipo | asp430f-u02-06-x352 |
Documentos
Detalles de producto : ASP430F-U02-06-X352
La serie ASP es un regulador de velocidad con una válvula de retención pilotada integrada. Esta combinación permite controlar las velocidades de los cilindros y posibilita paradas intermedias temporales. El ASP viene de serie con recubrimiento químico de níquel en todas las piezas de latón y permite libertad de 360 grados para la dirección de montaje del tubo.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conexión tipo plug (tipo universal) con rosca uni de 1/4'; aire piloto: g 1/4' (para asp430f-u02-0-x352, manguera ø6) |
|---|---|
| Tipo | asp430f-u02-06-x352 |
| Material | pbt; latón; acero inoxidable; nbr/hnbr (sellos); aleación de aluminio; acero al carbono |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | asp-x352 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,03 € Sin IVA
/ unidad
118,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días