REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE CIL. MACHO 8-3/8G

Regulador de caudal escape cil. macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853006
Rubix:798941914000
EAN:3660338091940
FLOW REGULATOR MALE (FLOW OUT) Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal escape cil. macho 8-3/8g

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE CIL. MACHO 8-3/8G


Presión: 15 bares
Temperatura uso de -20 a +80 °C
Roscado gas cilíndrico G. Vacío industrial: -100 Kpa
Regulador de caudal a la salida con tuerca rosca macho gas cilíndrica 3/8 - 8mm

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal escape cil. macho 8-3/8g
23,72 € Sin IVA
/ unidad
28,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días