REGULADOR 0821.200.005

Serie CC01

Ver información técnica

Referencias

Aventics:0821200005
Rubix:798149525000
fabricante:0821200005
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipoválvula de estrangulamiento
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REGULADOR 0821.200.005


Limitador de caudal unidireccional. Serie CC01.

Cualidades

Caja de aluminio anodizado, juntas de nitrilo (NBR).

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje137 g
Tipo de racorg
Tipoválvula de estrangulamiento
Materialaluminio (carcasa); anodizado (superficie de la carcasa); caucho de acrilonitrilo-butadieno (junta); acero (tornillo de control de caudal); galvanizado (superficie del tornillo de control de caudal)
Presión de servicio máx.10 bar
Seriecc01
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.0 °C
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días