Referencias
SMC:AS4201F-04-12SN-X242-J
Rubix:799246306000
fabricante:AS4201F-04-12SN-X242-J

Resumen técnico
| Tipo de racor | tipo codo (racor de conexión rápida) |
|---|---|
| Tipo | as4201f-04-12sn-x242-j |
Documentos
Detalles de producto : AS4201F-04-12SN-X242-J
El uso de controles de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y modos meter-in y meter-out, estos controles de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Control de caudal duradero. Tamaño del puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | tipo codo (racor de conexión rápida) |
|---|---|
| Tipo | as4201f-04-12sn-x242-j |
| Material | latón (recubierto con níquel químico); cuerpo de pbt |
| Flujo | 94800 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-x242-j |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días