Referencias
SMC:AS1002FSG-04
Rubix:799247031000

Resumen técnico
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad en línea |
Documentos
Detalles de producto : AS1002FSG-04
Adecuado para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el one-touch fitting de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Diámetro exterior aplicable del tubo (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad en línea |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo b, aguja, espaciador); pom (mando, tapa a, tapa b); acero inoxidable (guía de aguja, clip); hnbr (junta en u); nbr (junta, junta tórica) |
| Serie | as-fsg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días