Referencias
Festo:CPE24-M1H-5/3ES-3/8
Rubix:798191461000
fabricante:170268
EAN:4052568138042
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M1H-5/3ES-3/8
Válvula solenoide CPE24-M1H-5/3ES-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=2650 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x40x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 457,96 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,22 € Sin IVA
/ unidad
301,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días