Referencias
Festo:CPVSC1-M1H-N-P-Q4O
Rubix:798194519000
fabricante:527561
EAN:4052568162856
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1H-N-P-Q4O
Válvula solenoide CPVSC1-M1H-N-P-Q4O para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,7 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,64 € Sin IVA
/ unidad
114,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días