CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O
Rubix:798195491000
fabricante:547326
EAN:4052568188160
CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O


Válvula solenoide CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O para terminal de válvulas CPV-SC, con conector push-in QS. Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
101,22 € Sin IVA
/ unidad
122,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días