Referencias
Festo:CPE10-M1CH-3OLS-M7
Rubix:798195672000
fabricante:550236
EAN:4052568192198
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1CH-3OLS-M7
Electroválvula CPE10-M1CH-3OLS-M7 Alta densidad de montaje, con conector M8. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPE10-M1CH-3OLS-M7 high packing density, with M8 plug connector. Valve function=3/2 normally open monostable, Actuation type=electrical, Construction width=10 mm, Standard nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,6 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,22 € Sin IVA
/ unidad
141,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días