VXB215CHAL

VXB, accionada por aire, válvula de asiento angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXB215CHAL
Rubix:799244655000
fabricante:VXB215CHAL
brand logo

Documentos

Detalles de producto : VXB215CHAL


Válvula de asiento angular, tipo accionada por aire. Fluido aplicable: vapor, agua y aire. Caudales de hasta 108 l/min. Diámetro del orificio: 11 a 18 mm. Tamaño de puerto: 3/8" a 3/4". Larga vida útil: hasta 5 millones de ciclos. Material del cuerpo: acero inoxidable equivalente a 316L, bronce.

Cualidades

Para vapor (también puede usarse con aire y agua). Baja pérdida de presión debido a la estructura de asiento angular. Baja fuga de 10 cm3/min o menos (sello de goma). Larga vida útil: 3 millones de ciclos (vapor), 5 millones de ciclos (aire). Material del cuerpo: acero inoxidable equivalente a 316L, bronce (CAC).

Información técnica


Atributos
186,07 € Sin IVA
/ unidad
225,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días