CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE14-M1CH-5L-1/8
Rubix:798195174000
fabricante:550237
EAN:4052568016180
CPE14-M1CH-5L-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1CH-5L-1/8


Electroválvula CPE14-M1CH-5L-1/8 gran densidad de empaquetadura, con conexión por enchufe M8. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal normal=800 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x17x45 mm
Peso neto116,54 g
124,00 € Sin IVA
/ unidad
150,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días