Referencias
Festo:CPE10-M1BH-5JS-M7
Rubix:798192254000
fabricante:196926
EAN:4052568160074
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-5JS-M7
Válvula solenoide CPE10-M1BH-5JS-M7 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de actuación=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=350 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,04 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,26 € Sin IVA
/ unidad
213,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días