Referencias
Festo:LRS-3/4-D-7-MIDI
Rubix:798198358000
fabricante:194656
EAN:4052568153922

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-3/4-D-7-MIDI
Regulador de presión LRS-3/4-D-7-MIDI con cabeza de regulador bloqueable, presión de trabajo de hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x55x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1254,7 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € Sin IVA
/ unidad
313,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días