Referencias
SMC:IR2000-F02BG-A
Rubix:798643363000
fabricante:IR2000-F02BG-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : IR2000-F02BG-A
Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado desde los convencionales 0. 7MPa a 0. 8MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio fundida a presión; nbr resistente a la intemperie; juntas hnbr/nbr; conjunto de válvula de aluminio/acero inoxidable/hnbr; separador de diafragma de poliacetal; grasa: grasa de litio |
| Flujo | 60 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | mando |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,90 € Sin IVA
/ unidad
160,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días