GRLA-1/8-QS-8-MF-D

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-1/8-QS-8-MF-D
Rubix:798192554000
fabricante:537076
EAN:4052568049164
GRLA-1/8-QS-8-MF-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-1/8-QS-8-MF-D


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-1/8-QS-8-MF-D Para la regulación del caudal de aire de escape, con gran caudal. Función de la válvula=Función de control de caudal de una vía, Conexión neumática, puerto 1=QS-8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de montaje=(* Roscado, * con rosca exterior (macho)), Caudal nominal estándar en la dirección de control de caudal=475 l/min.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x20x50 mm
Peso neto36,6 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días