Referencias
SMC:AR20M-F0202-D
Rubix:799245018000
fabricante:AR20M-F0202-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20M-F0202-D
Regulador modular serie ar-d
Cualidades
Salida en la parte posterior del productoPresión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 4000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Flujo | 240000 l/h |
| Tipo de ajuste | ajuste manual mediante ruleta (desbloqueo/bloqueo de la ruleta) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días