Referencias
Festo:MS4-LR-1/4-D6-A8-B
Rubix:799034173000
fabricante:8099360
EAN:4052568465988
Documentos
Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D6-A8-B
Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.
Cualidades
-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
Respuesta de control estable
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € Sin IVA
/ unidad
36,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días