ITV2050-IL30-2-K-X399
Regulador electro-neumático de reserva – ITV2050/3050-X399
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ITV2050-IL30-2-K-X399
Rubix:799241752000
fabricante:ITV2050-IL30-2-K-X399
Documentos
Detalles de producto : ITV2050-IL30-2-K-X399
Ajuste y conmutación de presión remotos durante el arranque/parada del equipo. Seleccione entre normalmente cerrado o normalmente abierto. Con función anti-retorno. Con función de arranque suave.
Cualidades
Ajuste y conmutación de presión remotos durante el arranque/parada del equipo. Seleccione entre normalmente cerrado o normalmente abierto. Con función anti-retorno. Con función de arranque suave.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1500,43 € Sin IVA
/ unidad
1815,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días