REGULADOR GR-3/4
GR Válvula de estrangulamiento con retención para instalación en línea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:GR-3/4
Rubix:756200324113
fabricante:2103
EAN:4052568000080

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
Documentos
Detalles de producto : REGULADOR GR-3/4
Válvula de control de flujo unidireccional GR-3/4 Con caudal ajustable en una dirección. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=G3/4, Pneumatic Connection, port 2=G3/4, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Front panel installation, * with through hole)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 142x40x96 mm |
|---|---|
| Peso neto | 938 g |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,18 € Sin IVA
/ unidad
447,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días