LRS-1/4-D-O-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/4-D-O-MIDI
Rubix:798200671000
fabricante:194628
EAN:4052568015237
LRS-1/4-D-O-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/4-D-O-MIDI


Regulador de presión LRS-1/4-D-O-MIDI con cabeza reguladora bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto1289,4 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
239,55 € Sin IVA
/ unidad
289,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días