Referencias
SMC:PVQ13-6L-04-M5-A
Rubix:799241287000
fabricante:PVQ13-6L-04-M5-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : PVQ13-6L-04-M5-A
Controla el caudal en función de la corriente
Cualidades
Controle el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
- Repetibilidad: 3 % o menos
- Histéresis: 10 % o menos
- Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
- Ruido reducido
- Apto para aplicaciones de vacío.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4.5 bar |
| Material | latón (c36), fkm |
| Flujo | 360 l/h |
| Tipo de ajuste | proporcional (controlado por corriente) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días